Vase exp san Airfix A 18/4,0 [10bar]

Main media

Détails du produit

Airfix a

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Gamme

Airfix a

Multiple de vente

1

Code Douane

84798997

Vase d'expansion à membrane

adapté aux climatiseurs

Non

température moyenne (permanente)

1...1 °C

avec membrane remplaçable

Non

avec support mural fixe

Non

diamètre externe de tube raccordement de détente

26.5 mm

diamètre nom. raccord à expansion

3/4 pouce (20)

avec pieds

Non

adapté à l'eau d'usage

Oui

positionnement vertical

Oui

avec appareil de soutirage

Non

pression préliminaire

4 bar

pression de travail max.

10 bar

Hauteur de basculement

461.75 mm

convient pour circuit de panneau solaire

Non

avec collecteur de cuve

Non

mélange éthanol max.

50 %

mélange glycol max.

50 %

matériau membrane / vessie

caoutchouc butyle IIR

convient pour chauffage central

Non

positionnement horizontal

Non

avec matériau de fixation

Non

avec manomètre

Non

avec soupape de sûreté

Non

contenu

18 l

raccordement

filetage mâle, pour gaz, conique (BSPT)

Diamètre raccord

328 mm

Hauteur

325 mm

Couleur

blanc

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.